Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce SPE-178WT ELA-Einbaulautsprecher 40W 100V Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y79841
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-905022
EAN/GTIN:
     4016138342550
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Preiswerter, extrem flacher 2-Wege-Deckeneinbau-Lautsprecher mit ausgezeichnetem Klang! Der Lautsprecher wird mittels Klammern in der Decke befestigt.
Features:
2-Wege
Extrem flach
Angebauter Trafo
Weitere Informationen:
Tiefe:
48 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IPX0
Durchmesser:
185 mm
Einbau-Tiefe:
48 mm
Leistungstufen:
0.8 + 1.5 + 3 + 6 W
Außen-Ø:
185 mm
Belastbarkeit RMS:
20 W
Einbau-Ø:
150 mm
Impedanz:
8 Ω
Betriebsspannung:
100 V
Frequenzbereich:
80 - 21 000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß
Belastbarkeit (max.):
40 W
Schalldruck (max.):
87 dB
Besonderheiten:
2-Wege-System
Produkt-Art:
ELA-Einbaulautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 22,39*
1 Tag
484
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 22,40*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,27*
€ 45,56*
€ 3,50*
ab € 34,78*
€ 47,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.