| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y795781 Herst.-Nr.: 051452 EAN/GTIN: 4035996174141 |
| |
|
| | |
| In trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien für vorübergehend installierte Lichterketten. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 051452 | Abgepackt: | Nein | Halogenfrei: | Ja | Ader-Identcode: | Farbe VDE 0293 | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Besonderheiten: | Harmonisiert + Flammwidrig + Flache Ausführung | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabeltyp: | H05RNH2 | Isolationsmaterial: | Gummi | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -25 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 2 x 2.5 mm² | Querschnitt (je Ader): | 2.5 mm² | Anzahl Adern: | 2 x | Produkt-Art: | Lichterkettenkabel | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: illu leitung, 04035996174141, Faber Kabel, H05RNH2-F |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 4,64* | € 7,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 11,65* | € 16,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,64* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|