Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSY477M025S1A5H12K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 470 µF 25V 10% (Ø x H) 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y794821
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSY477M025S1A5H12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470µf 25 v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Nennspannung:
25 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
KSY477M025S1A5H12K
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
470 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Teapo, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,1326*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,164*
2 Tage
1851
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,164*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,82*
€ 32,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1326*
€ 0,1578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0972*
€ 0,1157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,0953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.