Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSY477M025S1A5H12K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 25 V 10 % (Ø x H) 10 mm x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301763-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSY477M025S1A5H12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470µf 25 v
Teapo KSY477M025S1A5H12K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 25 V 10 % (Ø x H) 10 mm x 12 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator SY0

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Marke:
Teapo
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSY477M025S1A5H12K
Nennspannung:
25 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Teapo, KSY477M025S1A5H12K, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,1332*
Lager 102
1811
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1644*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,165*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,75*
€ 33,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1644*
€ 0,1956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,1558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,288* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.