Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85123 LED EEK G (A - G) E27 Reflektor 12W = 116W Warmweiß (Ø x L) 122mm x 132mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y792701
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85123
EAN/GTIN:
     4020856851232
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Features:
Ersatz für 90 W
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Energieverbrauch:
12 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
122 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
25000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
1100 lm
Bemessungs-Leistung:
12 W
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
80 %
Leistungsfaktor:
0.50
Entspr. Leistung:
116 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1100 lm
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Abstrahlwinkel:
38 °
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 17,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 11,14*
€ 17,84*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,26*
€ 19,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.