Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y788952 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075227576 |
| |
|
| | |
| LED-Wand- und -Deckenleuchte mit Fernbedienung zur Weißlicht- und RGB-Farbsteuerung. Produkteigenschaften: 2 in 1 LED-Leuchte für Weiß- und Farblicht. Verfügbar in runder und quadratischer Form. Produktvorteile: Helles und gleichmäßig warmweiß ausgeleuchtetes Lichtpanel. Beleuchtung des Gehäuserahmens mit konstanter oder automatisch wechselnder Farbe. Komfortable und intuitive Fernbedienung. Schalten, Dimmen in 5 Stufen und Farbeinstellung auf Knopfdruck. Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Stimmungsbeleuchtung. Features: LEDVANCE LED Wand- und Deckenleuchte Leuchte für Innenanwendungen Warm White 196,0 mm x 196,0 mm x 39,0 mm Lieferumfang: Montage- und Anschlusszubehör · Fernbedienung (inkl.Batterie). Hinweise: LED COLOR + WHITE SQ 200 mm 19 W Weitere Informationen: | | Leistung: | 19 W | Höhe: | 39 mm | Länge: | 196 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 196 mm | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Material: | Aluminium + PMMA | Betriebsspannung: | 230 V | Herstellerfarbe: | Weiß | Lichtstrom Gesamt: | 780 lm | Bauform: | Quadratisch | Produkt-Art: | LED-Wandleuchte | Leuchtfarbe: | RGBW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,63* | € 41,22* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,39* | € 41,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 32,22* | € 44,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|