Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4600588 AHD Überwachungskamera-Set 2-Kanal mit 2 Kameras 1280 x 720 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y775012
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4600588
EAN/GTIN:
     4064161151120
Suchbegriffe:
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
Alarmkamera
Farbkamera
Zwei Kameras, ein Set
Das Sygonix AHD Überwachungskamera-Set ist mit zwei kabelgebundenen IR-LED Kameras ausgestattet, mit denen die Umgebung aus zwei Perspektiven in einem Winkel von 70° (horizontal und vertikal) beobachtet werden kann. Auf dem mitgelieferten 17,78 cm (7-Zol)l-Monitor mit LCD-Display werden die Aufnahmen im Format 16:9 abgespielt und das System speichert die Aufnahmen der beiden Kanäle automatisch auf einer SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten).
Gute Sicht - auch bei Nacht
Die Kameras verfügen über eine Auflösung von 720 Pixeln und sind mit einer Bewegungserkennung ausgestattet, um Aufnahmen automatisch auszulösen. Die Aufnahme kann jedoch selbstverständlich auch manuell gesteuert werden. Und auch bei Dunkelheit bietet das Überwachungssystem mit einer Nachtsicht-Entfernung von 15 Metern den vollen Durch- und Überblick. Um alle Bestandteile an Ort und Stelle zu montieren, sind im Lieferumfang alle hierfür erforderlichen Schrauben und Dübel enthalten.
Features:
2 kabelgebundene Kameras mit IR-LEDs
720p Auflösung
Aufzeichnung: 2 Kanäle auf einer Speicherkarte
Lieferumfang:
Monitor mit Halterung
2 x Kamera mit Halterungen
Adapter für Monitor und Kamera
2 x 18,3 m Anschlusskabel
Fernbedienung (mit CR2025-Batterie)
1-3 Spannungsverteilerkabel
RJ45 auf 2 x BNC + DC-Kabel
6 x Schrauben für Kamera
2 x Schrauben für Monitor
8 x Dübel
Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Einsatzort:
Außenbereich
Kanäle:
2
Schutzart:
IP65
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs + Aufnahme auf Speicherkarte
Signal-Standard:
AHD
Setinhalt:
mit 2 Kameras
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Auflösung vertikal:
720 Pixel
Auflösung horizontal:
1280 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
70 °
Blickwinkel vertikal:
70 °
Brennweite:
4.3 mm
Aufzeichnungsmodus:
Manuell + Bewegungserkennung
Sensorgröße:
6.35 mm (1/4")
IR-Reichweite (max.):
15 m
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, sygonix überwachungskamera, farbkamera, überwachungskamera outdoor, Sygonix, Überwachungsset, Überwachungssets, Überwachungsanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
215
Frei Haus
ab € 131,94*
€ 165,29*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,48*
€ 170,28*
€ 3,50*
ab € 158,14*
€ 194,41*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 238,29*
€ 285,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.