Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda RWS50B-24 Schaltnetzteil 2.2A 27.6V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y773071
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RWS50B-24
EAN/GTIN:
     4016138955200
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Hochwertiges, universelles Industrienetzteil für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer. Auslegung der Elektrolytkondesatoren auf 10 Jahre Lebensdauer.
Features:
Ausgang 1: 24 V/DC / 2.2 A
52.8 W Leistung
Netzteiltyp: Schaltnetzteil
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC
Abmessungen (L x B x H) 81.5 x 82 x 34 mm
Temperaturbereich -10 - 40 °C
Hinweise:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
81.5 mm
Breite:
82 mm
Typ:
Schaltnetzteil
Gewicht:
230 g
Temperaturbereich:
-10 - 40 °C °C
Leistung (Details):
52.8 W
Ausgangsspannung 1:
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
2.2 A
Ausgangsspannung (min.):
21.6 V
Ausgangsspannung (max.):
27.6 V
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Eingangsspannung:
85 - 265 V/AC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Ausgangsstrom 1:
2.2 A
Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, labornetzgerät, 04016138955200, TDK-Lambda, 839-9620
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,71*
€ 42,35*
€ 8,95*
ab € 30,16*
€ 45,20*
€ 6,90*
ab € 34,40*
€ 45,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 31,64*
€ 46,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,50*
€ 51,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.