Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA RWS50B24 AC-DC CONVERTER, 1 O/P, 24V, 2.2A, 52.8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2444288
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RWS50B24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 52.8 W
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: RWS-B Series
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, RWS50B24, 2444288, 244-4288
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 28,65*
    € 39,63*
    € 6,90*
    ab € 29,70*
    € 39,64*
    € 5,90*
    ab € 34,42*
    € 45,42*
    € 8,95*
    ab € 33,28*
    € 45,45*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 31,69*
    € 46,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,92*
    € 55,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,55*
    € 51,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,51*
    € 43,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,69*
    € 37,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.