Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 0805 SMD-LED 0805 Weiß 40 mcd 140° 20mA 3.15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y771602
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9201956
EAN/GTIN:
     4064161149370
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
0805
1571901
Diese SMD-LED im 0805-Gehäuse eignet sich hervorragend für den Einsatz im Modellbau- und Modellbahnbereich. Durch den Vorteil, dass diese bereits mit einer 200 mm langen Anschlussleitung vorkonfektioniert ist, gestaltet sich die weitere Verarbeitung einfach und unkompliziert. Die Litzenenden sind verzinnt.
Features:
Kabellänge 200 mm
0805-Gehäuse
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.1 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
2 mm
Breite:
1.25 mm
Typ:
Bedrahtete SMD-LED Bauform 0805
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Bauform:
0805
Bauart:
SMD mit Litze
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.15 V
Lichtstärke I(V):
40 mcd
Abstrahlwinkel:
140 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
SMD-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2559
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.