Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 0805 SMD-LED 0805 Weiß 40 mcd 140 ° 20 mA 3.15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300489-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9201956
EAN/GTIN:
     4064161149370
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-9201956
0805
1571901
TRU COMPONENTS 0805 SMD-LED 0805 Weiß 40 mcd 140 ° 20 mA 3.15 V

SMD-LED 0805 mit 200 mm Kabel

Kabellänge 200 mm
0805-Gehäuse

Diese SMD-LED im 0805-Gehäuse eignet sich hervorragend für den Einsatz im Modellbau- und Modellbahnbereich. Durch den Vorteil, dass diese bereits mit einer 200 mm langen Anschlussleitung vorkonfektioniert ist, gestaltet sich die weitere Verarbeitung einfach und unkompliziert. Die Litzenenden sind verzinnt.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 140 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD mit Litze · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 3.15 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Weiß · Lichtstärke I(V): 40 mcd · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 1.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Typ: Bedrahtete SMD-LED Bauform 0805

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 x 1.25 x 1.1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
1.1 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.25 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD mit Litze
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.15 V
Lichtstärke I(V):
40 mcd
Abstrahlwinkel:
140 °
Typ:
Bedrahtete SMD-LED Bauform 0805
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
SMD-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2642
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,96*
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.