Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI43X-200 29392 Universal-Gehäuse Polycarbonat Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y767951
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     29392
EAN/GTIN:
     4015080293927
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Länge:
225 mm
Breite:
375 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
CI43X-200
Länge bzw. Tiefe:
225 mm
Material:
Polycarbonat
Besonderheiten:
Deckel Transparent
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse, eaton leergehäuse, Eaton, CI43X-200
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,78*
€ 100,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,21*
€ 102,16*
€ 5,00*
ab € 91,38*
€ 106,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,03*
€ 107,45*
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 110,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,23*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,97*
Zubehör
Eaton
038541
ab € 11,86*
Zubehör
Eaton
053496
ab € 7,93*
Zubehör
Eaton
062984
ab € 11,07*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,67*
Zubehör
Eaton
096206
ab € 53,49*
Zubehör
Eaton
184465
ab € 5,68*
Zubehör
Eaton
193439
ab € 8,93*
Zubehör
Eaton
193445
ab € 10,40*
Zubehör
Eaton
193449
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
193454
ab € 16,20*
Zubehör
Eaton
194589
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.