Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0023601400100 Forstnerbohrer 14mm Gesamtlänge 90mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y762632
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0023601400100
EAN/GTIN:
     9002740351344
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten.
Features:
Scharfe Schneide
Punktgenaues Anbohren
Lieferumfang:
Im Röhrchen mit Lochung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Bohrloch-Ø:
14 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, alpen forstnerbohrer, forstner bohrer, forstnerbohrer 14mm, Alpen, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 34,46*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 29,85*
€ 40,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.