Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R & G 1071024 Epoxid-Gießharz (wasserklar) 2.5kg + Härter W300 875g 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-Y761632
Hersteller:
     R & G
Herst.-Nr.:
     1071024
EAN/GTIN:
     4044199300387
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Gießharz
Silikonelastomer
Epoxi-Gießharz (wasserklar) + Härter W 300, Packung/ 3,375 kg. Hochtransparente, fast wasserklare Komponenten, gute UV-Beständigkeit, weitestgehend luftblasenfrei. Polierbare, harte Oberfläche. Sehr gute Schlagzähigkeit, geringe Schrumpfung. Lässt sich mit R&G-Universal-Farbpasten bzw. Transparentfarben und Trockenpigmenten aller Art einfärben und kann mit allen trockenen Füllstoffen modifiziert werden (Metallpulver, Effektpigmente, Sand, usw.). Ebenfalls geeignet für Beschichtungen und als Laminerharzsystem mit sehr langer Topfzeit.
Mischungsverhältnis: 100 : 35 Gewichtsteile Harz : Härter / Packung enthält: 2,5 kg Harz + 875 g Härter
Features:
Sehr gute Schlagzähigkeit
Geringe Schrumpfung
Lieferumfang:
Epoxid-Gießharz (wasserklar) 2.5 kg · Härter W300 875 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Füllmenge:
3.375 kg
Verarbeitungszeit:
300 min
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden + H 412: Schädlich
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. + P 303+361+353: Bei
Signalwort:
Gefahr
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Füllmenge (Harz):
2500 g
Füllmenge (Härter):
875 g
Herstellerfarbe:
Transparent
Klebstoff-Besonderheiten:
UV-beständig
Material-Eignung:
Holz + Epoxidharz
Produkt-Art:
Gießharz
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS05: Ätzend + GHS07: Achtung + GHS09: Umweltschädlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: epoxidharz, R & G, kleber, klebstoff, modellbaukleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 74,60* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.