| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y759532 Herst.-Nr.: A37 EAN/GTIN: 4064161154176 |
| |
|
| | |
| Mobile CO₂-Messung in Innenräumen Das CO₂-Messgerät A37 von Uni-T eignet sich dank seiner kompakten Form ideal für den mobilen Einsatz. Ob Büro, Unternehmen, Fabrikgebäude oder Bildungseinrichtung: Schnell und zuverlässig können die aktuellen CO₂-Werte auf dem Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung abgerufen und so flexible Konzentrationskontrolle durchgeführt werden. Dabei zeigt das funktionale Gerät sowohl den CO₂-Gehalt als auch Temperatur und Feuchtigkeit sowie Datum und Uhrzeit übersichtlich an. Emojis zeigen Luftqualität an Besonders anschaulich: Die Luftqualität wird mithilfe von Emojis angezeigt, so dass auf den ersten Blick einfach und schnell eine Bewertung der Situation vorgenommen werden kann. Wird ein kritsicher Wert erreicht, macht drarauf außerdem eine visuelle sowie Alarmfunktion aufmerksam. Und sollte der Akku schwach werden, weist eine Bildschirmanzeige rechtzeitig darauf hin, dass das Messgerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen Mikro-USB-Kabel aufgeladen werden sollte. Features: Sichtbarer und akustischer CO₂-Warnalarm Ideal für Büro, Fabrik und Schule Tragbar für einfachen Transport Stilvolles Design eingebauter Akku Lieferumfang: CO2-Messgerät Mikro-USB-Kabel Hinweisblatt Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Höhe: | 130 mm | Länge: | 75 mm | Breite: | 55 mm | Gewicht: | 195 g | Produkt-Art: | Kohlendioxid-Messgerät | Genauigkeit: | 5 % | Messgröße: | CO2 + Temperatur + Luftfeuchtigkeit | Kategorie: | Kohlendioxid-Messgerät | Besonderheiten: | mit Temperaturmessfunktion | Messbereich (max.): | 5000 | Messbereich (min.): | 400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,66* | € 33,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,02* | € 41,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,32* | € 62,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,76* | € 63,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|