Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components GQ16F-D/J/B/12V/N LED-Signalleuchte Blau 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y759271
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1302130
EAN/GTIN:
     4016138954012
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
37.1 mm
Farbe:
blau
Typ:
GQ16F-D/J/B/12V/N
Betriebsstrom:
15 mA
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
18 mm
Kopf-Höhe:
2 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
16 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, kontrolllampe, 04016138954012, TRU COMPONENTS, GQ16F-D/J/B/12V/N, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
221
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 6,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 6,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.