Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y753591 Herst.-Nr.: E300669304 EAN/GTIN: 7638900015096 |
| |
|
| | |
| Die X-Focus bietet mit einer anpassbaren Fokussierlinse eine außergewöhnliche Flexibilität. Mit einem einfachen Drehen ändern Sie den Lichtstrahl von einem leistungsstarken Spotlicht in ein breites Flutlicht. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen rutschfesten Griff, eine Schlaufe zum Umhängen sowie ein bruchsicheres Glas für mehr Widerstandsfähigkeit. Hier ist sie: die Handtaschenlampe Energizer X-Focus. Per Druck auf die rückwärtige Taste liefert sie 45 Stunden lang Licht mit einer Stärke von 50 Lumen. Durch Drehen an der Linse lässt sich der Lichtstrahl zwischen punktuellem Präzisionslicht oder breit gefächertem Flutlicht variieren. Diese leichte und kompakte LED-Taschenlampe ist der ideale Wegbegleiter. Dank ihrer kleinen Abmessungen lässt sich diese Taschenlampe bequem in der Hand halten, wenn Sie sich bei einem nächtlichen Spaziergang die Schuhe binden oder beim Heimwerken an schattigen Plätzen einen Nagel einschlagen müssen. Wie robust ist diese kompakte Taschenlampe? Die Linse ist bruchsicher. Stürze aus einer Höhe von bis zu 1 Meter können ihr nichts anhaben. Sie ist wasserfest. Und sie verfügt über einen rutschfesten Griff. Die rückwärtige Abdeckung der Taschenlampe ist mit einer Kordelschlaufe versehen. Dieses Modell ist gleichermaßen eine praktische Mini-Taschenlampe und eine Notfalltaschenlampe für den Ernstfall. Das ist die Handtaschenlampe Energizer X-Focus. Inklusive 2 Energizer MAX AA-Batterien Features: Fokussierbar Bruchsichere Linse Robustes und griffiges Gehäuse Betrieben mit 2 Energizer MAX AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Per Drehung verstellbarer Fokus Liefert 45 Stunden lang Licht mit einer Stärke von 50 Lumen 10x heller als übliche LED-Standardtechnologie Resistent gegen Wasserspritzer und Stürze aus bis zu 1 Meter Höhe Lieferumfang: X-Focus · Batterien (2x AA-Batterie) · Handschlaufe · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 9.1 cm | Schutzart: | IPX4 | Gewicht: | 100 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtstrom (High): | 50 lm | Leuchtweite (High): | 45 m | Leuchtdauer (High): | 45 h | Gewicht Hinweis: | inkl. Batterien | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Wasserdicht: | Nein | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,33* | € 7,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,87* | € 7,41* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,46* | € 10,27* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,86* | € 10,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 14,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|