Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Druckwächter 57679 MCSN4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y745372
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     57679
EAN/GTIN:
     4015080576792
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
LY-Relais
Leistungsrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
96 mm
Typ:
57679
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
25 bis 80 °C
Herst.-Teilenr.:
57679
Max. Medien-Temperatur:
80 °C
Min. Medien-Temperatur:
25 °C
Medien-Temperatur Bereich:
25 bis 80 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Betriebsspannung:
250 + 400 V
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Min. Betriebstemperatur:
25 °C
Produkt-Art:
Druckwächter
Weitere Suchbegriffe: eaton leistungsrelais, ly relais, drucktaster ip65, Eaton, MCSN4, miele plantine g6260
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,31*
€ 78,64*
€ 5,46*
ab € 66,41*
€ 82,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,63*
€ 83,24*
€ 5,95*
ab € 67,36*
€ 83,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,89*
€ 83,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
026863
ab € 18,17*
Ähnlich
Eaton
050665
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.