| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y741471 Herst.-Nr.: 4D Arduino Adaptor Shield II EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die 4D Display-Adapterplatine ist eine einfache Arduino®-Platine, gedacht für die bequeme Verbindung von Anzeige-Modulen von 4D Systems mit der Arduiono™-Plattform, ohne hierbei Jumperkabel auf den Arduino®-Anschlussleisten benutzen zu müssen. Der Datenaustausch mit den Anzeige-Modulen von 4D Systems erfolgt über die serielle Schnittstelle des Arduino®, einer einfachen 5-Pin-Schnittstelle. Das 5-Wegekabel, das in den Arduino®-Modul-Paketen enthalten ist, wird zwischen der Platine und dem Anzeige-Modul angeschlossen. Ein einzelnes Digital auf dem Arduino® dient als externe Resetmöglichkeit für die Anzeige und kann bei Bedarf entfernt werden. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Betriebsspannung max.: | 5.5 V | Betriebsspannung min.: | 4.5 V | Tool-Typ: | Adapter | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,33* | € 20,54* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,39* | € 21,38* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,02* | € 21,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,91* | € 30,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,86* | € 57,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|