Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MIT200-EN Isolationsmessgerät 1000 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738842
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT200-EN
EAN/GTIN:
     5036175216255
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Das MIT200 ist eines der kompaktesten Isolationsprüfgeräte, die auf dem Markt erhältlich sind. Mit optional einem, zwei oder drei Prüfspannungsmessgeräten bietet die MIT200 Serie eine erstaunliche Vielfalt an Sicherheits- und Bedienfunktionen.
Das Display bietet dank Meggers patentierter DART-Technologie eine Kombination aus digitaler und analoger Anzeige, welche die Vorteile einer LCD-Anzeige, wie etwa eindeutige, genaue Messungen und präzise Anzeigewerte, mit einem analogen Zeigerausschlag zum Auswerten der Lade- und Entladeeigenschaften des Schaltkreises kombiniert.
Das Gerätegehäuse besteht aus robustem ABS, um den rauen Bedingungen des alltäglichen Gebrauchs standzuhalten, und es ist klein genug, um problemlos in der Tasche oder im Werkzeugkoffer verstaut zu werden.
Zur Energieversorgung werden sechs Zellen der Größe AA benötigt: entweder Standard-Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Nickel-Metall-Hydrid-Akkumulatoren (NiMH). Eine Ladestandsanzeige warnt
vor entladenen Batterien.
Lieferumfang:
Prüfkabelsatz und Krokodilklemmen · Tragekoffer.
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
195 mm
Breite:
40 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
530 g
Anzeige-Art:
analog + digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand + Durchgangswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
1000 MΩ
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
100 Ω
Spannungs-Versorgung (Details):
6x 1,5V IEC LR6 ekem(AA alkáli)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
500 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Megger, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 406,18*
€ 490,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 418,99*
€ 490,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,70*
€ 583,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,75*
€ 566,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,96*
€ 560,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,64*
€ 513,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,53*
€ 499,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,18*
€ 483,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.