Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DLRO10HDX Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738322
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     DLRO10HDX
EAN/GTIN:
     5036175233702
Suchbegriffe:
Ohmmeter
megger ohmmeter
ohmmeter

Lieferumfang:
DLRO10HDX user guide CD.
Weitere Informationen:
Höhe:
181 mm
Länge:
315 mm
Breite:
285 mm
Schutzart:
IP54 + IP67
Gewicht:
6700 g
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Widerstand
Messkategorie:
CAT III 300 V
Messbereich Widerstand:
250 mΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
100-240V 50/60Hz 90VA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Ohmmeter
Weitere Suchbegriffe: Megger, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.893,35*
€ 4.138,91*
Frei Haus
ab € 3.894,09*
€ 4.138,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.138,91*
€ 4.925,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.095,38*
€ 4.873,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.053,67*
€ 4.823,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.952,29*
€ 4.703,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.893,35*
€ 4.633,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.