Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DLRO10HD-NLS Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738312
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1006-657
EAN/GTIN:
     5036175231104
Suchbegriffe:
Ohmmeter
megger ohmmeter
ohmmeter
Das DLRO10HD von Megger, das die Reihe DLRO10 und 10X erweitert, verbindet äußerst einfache Handhabung mit einem robusten IP 65 Gehäuse, das für stabilen Gelände- und Laborbetrieb entwickelt wurde.
Das Gerät wird entweder über seine wiederaufladbare Batterie oder Netzspannung gespeist, dadurch ist es für dauerhafte Prüfungen in Fließband widerholenden Anwendungsumgebungen geeignet. Die Bedienung mittels Drehschaltersteuern ist einfach und bei allen Wetterbedingungen und selbst mit Handschuhen leicht. Eine große, deutliche LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung kann von weitem einfach abgelesen werden.
Lieferumfang:
DH4 Duplex Handspikes. 1.2m · Bedienungsanleitungen (CD) · Garantiekarte · Tasche für Prüfkabel (Montage an Deckel).
Weitere Informationen:
Höhe:
181 mm
Länge:
315 mm
Breite:
285 mm
Schutzart:
IP54 + IP65
Gewicht:
6700 g
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Widerstand
Messkategorie:
CAT III 300 V
Messbereich Widerstand:
100 mΩ
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Ohmmeter
Weitere Suchbegriffe: Megger, DLRO10HD-NLS, isolationstester, isolationsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.565,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.815,90*
€ 4.540,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.769,69*
€ 4.485,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.731,98*
€ 4.441,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.628,66*
€ 4.318,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.567,11*
€ 4.244,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.565,51*
€ 4.242,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.