Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke FW510506SK FW510506SK CEE Anbaudose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738292
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW510506SK
EAN/GTIN:
     4015609049431
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE NEO Anbaudose schräg 16A 5P 6h IP54
Features:
mit Schraubtechnik
16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V ~
mit Farbringcodierung "rot"
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP54
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5polig
Anschluss B:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 13,02*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 13,94*
1
€ 5,46*
ab € 10,04*
€ 13,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 13,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.