|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y734083 Herst.-Nr.: 10446 EAN/GTIN: 5702017815558 |
| |
|
|  |  |
 | Du suchst ein spannendes Geschenk für ein Vorschulkind, das Tiere liebt? Das Wildtier-Familien 3-in-1-Set (10446) ist genau das richtige Lernspielzeug, um Kleinkinder mit den 10 LEGO DUPLO Tieren auf eine Abenteuerreise um die ganze Welt zu schicken.
In einer Savannenkulisse knabbern eine Tigerin und ihr Junges an einem Knochen und spielen dann auf den Felsen. Ein Elefant führt sein Kalb zu einem Wasserfall. Die Fingerfertigkeit deines Kleinkinds ist gefordert, um das Kalb am Schwanz des großen Elefanten festzuklemmen. Am Strand legen die Schildkröten Eier. Unter dem blühenden Kirschbaum im Wald spielt der Panda mit seinem Jungen, während die niedlichen Rehe in der Lichtung äsen.
Kinder, die die Natur lieben, können mit diesem Set mit Tierfiguren viele Fähigkeiten verbessern. Dieses Bauspielzeug lässt Kinder passende Paare bilden, das Elterntier mit dem jeweiligen Baby vergleichen und entdecken, was jedes Tier frisst. Wenn sie dieses LEGO DUPLO 3-in-1-Set vielseitig umbauen möchten, ist ihre Kreativität gefordert. Und gefragt ist auch ihre Fantasie, wenn sie die Spielzeugtiere umsorgen möchten. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Wildtier-Familien 3-in-1-Set | Empfohlenes Mindestalter: | 2 Jahre | LEGO Teile: | 92 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 47,65* | € 61,37* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 49,35* | € 63,55* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 51,58* | € 66,19* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,36* | € 69,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 54,97* | € 70,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|