|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305796-BP Herst.-Nr.: 10446 EAN/GTIN: 5702017815558 |
| |
|
|  |  |
 | 10446 LEGO® DUPLO® Wildtier-Familien 3-in-1-Set
LEGO® DUPLO® 10446 Wildtier-Familien 3-in-1-Set
Du suchst ein spannendes Geschenk für ein Vorschulkind, das Tiere liebt? Das Wildtier-Familien 3-in-1-Set (10446) ist genau das richtige Lernspielzeug, um Kleinkinder mit den 10 LEGO DUPLO Tieren auf eine Abenteuerreise um die ganze Welt zu schicken.
In einer Savannenkulisse knabbern eine Tigerin und ihr Junges an einem Knochen und spielen dann auf den Felsen. Ein Elefant führt sein Kalb zu einem Wasserfall. Die Fingerfertigkeit deines Kleinkinds ist gefordert, um das Kalb am Schwanz des großen Elefanten festzuklemmen. Am Strand legen die Schildkröten Eier. Unter dem blühenden Kirschbaum im Wald spielt der Panda mit seinem Jungen, während die niedlichen Rehe in der Lichtung äsen.
Kinder, die die Natur lieben, können mit diesem Set mit Tierfiguren viele Fähigkeiten verbessern. Dieses Bauspielzeug lässt Kinder passende Paare bilden, das Elterntier mit dem jeweiligen Baby vergleichen und entdecken, was jedes Tier frisst. Wenn sie dieses LEGO DUPLO 3-in-1-Set vielseitig umbauen möchten, ist ihre Kreativität gefordert. Und gefragt ist auch ihre Fantasie, wenn sie die Spielzeugtiere umsorgen möchten.
Ausstattung: Lernspielzeug für kleine Tierfreunde: Das Wildtier-Familien 3-in-1-Set nimmt Vorschulkinder auf ein lehrreiches Abenteuer durch die ganze Welt mit und lässt Kinder schon früh diverse Fähigkeiten entwickeln Bauspielzeug, das die Pflege von Beziehungen lehrt: Kleinkinder können mit diesem Tierset entdecken, wo die LEGO DUPLO Tiere leben, was sie fressen und wie sie ihre Jungen umsorgen Spielset mit 10 LEGO DUPLO Tierfiguren für kreative und fantasievolle Geschichten: Ein Tiger, ein Elefant, ein Reh und ein Panda werden jeweils von einem Jungtier begleitet, und die beiden Schildkröten legen Eier Entwicklungsförderndes Spielerlebnis: Dieses Lernspielzeug weckt die Fantasie und Kreativität, bringt Kindern das Sortieren, Paare bilden und Vergleichen bei und zeigt, wie man andere umsorgt Geschenkidee für Kleinkinder: Dieses Bauset ist mit seinen unzähligen Funktionen die perfekte Überraschung für jedes Vorschulkind ab 2 Jahren und ein fantastisches Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für Mädchen und Jungen, die Tiere lieben Digitale Bauanleitung: In der LEGO Builder App ist eine digitale Version der Bauanleitung zu diesem kreativen Spielzeug verfügbar; Die Bauanleitung wurde geprüft, um ein sicheres Spielerlebnis zu garantieren Fröhliches Bauerlebnis für kreative Köpfe: Die kreativen LEGO DUPLO Spielzeuge lassen Kinder ihre eigene Welt entdecken und besser verstehen; Dafür sorgen niedliche Tiere, wiedererkennbare Situationen und verschiedene Helden des Alltags
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Wildtier-Familien 3-in-1-Set · Empfohlenes Mindestalter (min.): 2 Jahre · LEGO Teile: 92 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 2 Jahre | LEGO Teile: | 92 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Wildtier-Familien 3-in-1-Set | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, 10446, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 47,34* | € 61,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 49,38* | € 63,31* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 51,60* | € 65,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 54,70* | € 70,20* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,02* | € 71,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|