Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Planon 4058075470675 LED-Panel 19W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733922
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075470675
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Rahmenlose Panelleuchten für Wand- und Deckenanbau. Produkteigenschaften: Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik. Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form. Farbtemperatur: 3000 K. Aluminiumgehäuse, mattiertem PMMA-Diffuser. Produktvorteile: Homogene Lichtverteilung. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Dekorative Wohnbeleuchtung. Wand- und Deckenanbau. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Treiber inbegriffen.
Features:
Hochwertig und langlebig
Leuchtfarbe Warmweiß
Lieferumfang:
Planon · Montagematerial · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
19 W
Höhe:
68.5 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
weiß
Breite:
300 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1360 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Polymethylmethacrylat + Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1500 lm
Bauform:
Quadratisch
Produkt-Art:
LED-Panel
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 29,01*
€ 29,01*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 27,16*
€ 33,93*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 26,19*
€ 35,61*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,65*
€ 36,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,95*
€ 43,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.