Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 262 262 CEE Stecker 63A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733822
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     262
EAN/GTIN:
     4015609651528
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63 a 400 v 6h
cee stecker
Stecker 63A 5P 6h mit außenliegender Kabelverschraubung
Features:
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit außenliegender Kabelverschraubung
und Pilotkontakt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + rot
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
5polig
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a, Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 30,43*
€ 37,79*
1
€ 5,46*
ab € 29,94*
€ 40,09*
1 Tag
23
1
€ 5,90*
ab € 30,27*
€ 40,21*
1
€ 3,90*
ab € 30,58*
€ 40,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,39*
€ 48,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.