Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 416306RW 416306RW CEE Unterputzsteckdose 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733482
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     416306RW
EAN/GTIN:
     4015609173594
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
MONDO Unterputzwandsteckdose 16A 3P 6h mit UP-Dose und Putzausgleich in reinweiß
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet
Features:
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
Außenmaß 90mmx90mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Anschluss A:
CEE 16 A
Anschluss B:
CEE 16 A
Produkt-Art:
CEE Unterputzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
1
€ 5,80*
ab € 15,65*
€ 21,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,41*
€ 42,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,49*
€ 42,91*
1
€ 5,46*
ab € 34,13*
€ 45,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,60*
€ 48,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.