Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 416RW 416RW CEE Unterputzsteckdose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733442
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     416RW
EAN/GTIN:
     4015609181278
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
MONDO Unterputzwandsteckdose 16A 5P 6h mit UP-Dose und Putzausgleich in reinweiß
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet
Features:
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
Außenmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Anschluss A:
CEE 16 A
Anschluss B:
CEE 16 A
Produkt-Art:
CEE Unterputzsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 25,95*
€ 34,35*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 26,05*
€ 34,47*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 29,33*
€ 34,88*
1
€ 3,90*
ab € 26,49*
€ 35,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 30,73*
€ 41,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.