Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 179 179 CEE Wandsteckdose 125A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733402
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     179
EAN/GTIN:
     4015609000180
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wasserdichte Wandsteckdose zur Innenbefestigung 125A 5P 6h mit je 2 Kabeleinführungen oben/unten und Klemmsatz
Features:
aus PA6-Material
mit Multi-Contakt
für hohen Kontaktdruck und leichte Abzugskraft
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
125 A
Polzahl:
5polig
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 5-polig 125a, cee wanddose, cee wanddose ip67, Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,82*
€ 338,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,63*
€ 338,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,58*
€ 340,14*
Frei Haus
ab € 292,95*
€ 341,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 320,21*
€ 372,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,38*
€ 416,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
119
ab € 39,78*
Ähnlich
Walther
139
ab € 75,76*
Ähnlich
Walther
169
ab € 72,49*
Ähnlich
Walther-Werke
110
ab € 4,88*
Ähnlich
Walther-Werke
130
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.