Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075477919 Endura Style Pyramid 50 LED-Außenstandleuchte 9.00W Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733292
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075477919
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Gehäuse aus Edelstahl. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Energieeffizient durch LED-Technik. Anwendungsgebiete: Anstrahlung von Fassaden. Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Features:
Hochwertig und langlebig
Warmweißes Licht
Lieferumfang:
Leuchte · Montagematerial · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
9.00 W
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Höhe:
100.0 mm
Länge:
500.0 mm
Farbe:
grau
Breite:
100.0 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1800.00 g
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Erfassungswinkel vertikal:
90 °
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Edelstahl + Stahl
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Edelstahl-Optik
Lichtstrom Gesamt:
600 lm
Bauform:
Fackel
Produkt-Art:
LED-Außenstandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, LEDVANCE, Endura Style Pyramid 50, Außenleuchte, Gartenlicht
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 38,71*
€ 38,71*
12 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 32,91*
€ 45,56*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 36,02*
€ 46,47*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,87*
€ 47,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 42,77*
€ 55,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.