Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AW6P Rundstecker Sicherungskeil Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733221
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AW6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Hinweise:
Gehäuse und Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
AW6P
Typ:
AW6P
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
13 A
Serie:
AW
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Sicherungskeil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0813*
€ 0,169*
1 Tag
226
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0964*
€ 0,1775*
2 Tage
700
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,102*
€ 0,237*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
1 Tag
212
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT04 6P
ab € 0,723*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.