Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6964222 Herst.-Nr.: AW6P EAN/GTIN: 5059045614296 |
| |
|
| | |
| Typ = Keilsockel Gender = Buchse Serie = AT Höhe = 7.4mm Breite = 13.9mm Tiefe = 14.8mm
Keile der Serie AT. Keile für den Einsatz mit Steckverbindern der Serie AT erhöhen die interne Stabilität der Steckverbinderkontakte, die zusätzliche Dichtungshaltefunktion sorgt dafür, dass die vordere Dichtung beim Zusammenbau nicht aus der Position bewegt wird. Weitere Informationen: | | Typ: | Keilsockel | Gender: | Buchse | Serie: | AT | Höhe: | 7.4mm | Breite: | 13.9mm | Tiefe: | 14.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, 6964222, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AW6P, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0841* | € 0,1655* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0809* | € 0,1717* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,096* | € 0,1803* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,102* | € 0,241* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,25* | € 0,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8585* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|