|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y730903 Herst.-Nr.: 42199 EAN/GTIN: 5702017816227 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Spielzeug-Monstertruck lässt Jungen und Mädchen ab 7 Jahren spektakuläre Monster Jam Stunts vorführen. Der LEGO Technic Monster Jam DIGatron (42199) hat eine coole Rückziehfunktion, die das Modellauto losflitzen lässt, damit Kinder die atemberaubenden Stunts ihrer liebsten Monstertrucks nachstellen können.
Dieses detailgetreue Spielzeugauto ist mit auffälligen Grafiken verziert und besitzt authentische Monster-Jam-Funktionen wie die Schaufel, den Greifer und die riesigen Reifen des echten DIGatron. Du suchst ein tolles Geschenk für ein Kind? Dann ist dieses Bauspielzeug eine tolle Wahl für alle, die die Faszination spektakulärer Monster-Jam-Events lieben.
LEGO Technic Sets stellen LEGO Baumeistern die Welt der Technik auf verständliche Weise vor, denn die Bewegungen und die mechanischen Elemente werden realistisch nachgebildet. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Monster Jam™ DIGatron™ | Empfohlenes Mindestalter: | 7 Jahre | LEGO Teile: | 218 | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,22* | € 22,26* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,72* | € 23,04* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,51* | € 25,39* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,66* | € 26,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|