|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305919-BP Herst.-Nr.: 42199 EAN/GTIN: 5702017816227 |
| |
|
|  |  |
 | 42199 LEGO® TECHNIC Monster Jam™ DIGatron™
LEGO® TECHNIC 42199 Monster Jam™ DIGatron™
Dieser Spielzeug-Monstertruck lässt Jungen und Mädchen ab 7 Jahren spektakuläre Monster Jam Stunts vorführen. Der LEGO Technic Monster Jam DIGatron (42199) hat eine coole Rückziehfunktion, die das Modellauto losflitzen lässt, damit Kinder die atemberaubenden Stunts ihrer liebsten Monstertrucks nachstellen können.
Dieses detailgetreue Spielzeugauto ist mit auffälligen Grafiken verziert und besitzt authentische Monster-Jam-Funktionen wie die Schaufel, den Greifer und die riesigen Reifen des echten DIGatron. Du suchst ein tolles Geschenk für ein Kind? Dann ist dieses Bauspielzeug eine tolle Wahl für alle, die die Faszination spektakulärer Monster-Jam-Events lieben.
LEGO Technic Sets stellen LEGO Baumeistern die Welt der Technik auf verständliche Weise vor, denn die Bewegungen und die mechanischen Elemente werden realistisch nachgebildet.
Ausstattung: Spielzeug-Monstertruck für Kinder ab 7 Jahren: Der LEGO Technic Monster Jam DIGatron ist ein tolles Set für Mädchen und Jungen, die Monstertrucks und andere Spielzeugautos mit Rückziehmotor lieben Faszinierender Monstertruck mit Rückziehmotor: Zieh das Spielzeug Auto zurück und lass es los, um es Tricks und Stunts nach bester Monster Jam Art vorführen zu lassen Funktionen zum Bauen und Erkunden: Das LEGO Monstertruck Spielset besitzt authentische Details wie die Schaufel und den Greifer sowie wirklichkeitsgetreue Reifen, die dem echten Monster Jam DIGatron nachempfunden sind Monster Jam Spielzeug für Kinder, die gern bauen und spielen: Dieses Bauset ist ein tolles spontanes Geschenk für Kinder, die mit großer Begeisterung Fahrzeuge bauen und erkunden Geschenkidee für Kinder: Das Bauspielzeug Set ist ein grandioses Geschenk für Jungen und Mädchen, die Motorsportmodelle und faszinierende Spielzeugautos lieben Einführung in die Welt der Technik: LEGO Technic Bausets stellen die Bewegungen und die Mechanik der Modelle realistisch dar, um jungen LEGO Baumeistern die Welt der Technik näherzubringen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Monster Jam™ DIGatron™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 7 Jahre · LEGO Teile: 218 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 7 Jahre | LEGO Teile: | 218 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Monster Jam™ DIGatron™ | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, 42199, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,18* | € 22,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,81* | € 23,08* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,75* | € 26,62* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,64* | € 26,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|