|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y730723 Herst.-Nr.: 75403 EAN/GTIN: 5702017817477 |
| |
|
|  |  |
 | LEGO Star Wars Grogu in seiner Repulsorwiege (75403) ist eine baubare Spielzeugfigur, mit der Kinder ihre Leidenschaft für Star Wars und den Charakter Grogu ausdrücken können. Dieses Modell zum Bauen und Ausstellen ist ein fantasievolles Geschenk für Jungen, Mädchen und alle Fans von Star Wars: The Mandalorian ab 10 Jahren. Das Bauspielzeug macht sich toll als Wohndeko. Grogus Arme, Kopf und Ohren lassen sich mit Einstellrädern in die gewünschte Pose bringen. Man kann die Figur in der Repulsorwiege ausstellen oder separat aufstellen. Die Star Wars Minifigur kommt auch mit spannendem Zubehör: Ein Sorgan-Frosch aus LEGO Steinen (Grogus Leibspeise), ein Schaltknauf und ein Keks, die man alle in die Hände von Grogu stecken kann.
Das Hauptmodell aus diesem Star Wars Set zum Sammeln, Bauen und Spielen wird durch die LEGO Figur in einer kleinen baubaren Repulsorwiege sowie durch eine Infotafel vervollständigt. Und schon ist der fröhliche Hingucker fertig gebaut!
Dem LEGO Star Wars Bauset liegt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bei. Schau dir aber auch unbedingt die LEGO Builder App an. Die intuitiven Funktionen in der App lassen dich 3D-Ansichten des Modells vergrößern und drehen, um dir ein besseres kreatives Erlebnis zu bieten. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Grogu™ in seiner Repulsorwiege | Empfohlenes Mindestalter: | 10 Jahre | LEGO Teile: | 1048 | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 57,63* | € 76,43* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,82* | € 77,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 62,54* | € 79,34* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 63,06* | € 79,99* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,34* | € 80,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|