|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305903-BP Herst.-Nr.: 75403 EAN/GTIN: 5702017817477 |
| |
|
|  |  |
 | 75403 LEGO® STAR WARS™ Grogu™ in seiner Repulsorwiege
LEGO® STAR WARS™ 75403 Grogu™ in seiner Repulsorwiege
LEGO Star Wars Grogu in seiner Repulsorwiege (75403) ist eine baubare Spielzeugfigur, mit der Kinder ihre Leidenschaft für Star Wars und den Charakter Grogu ausdrücken können. Dieses Modell zum Bauen und Ausstellen ist ein fantasievolles Geschenk für Jungen, Mädchen und alle Fans von Star Wars: The Mandalorian ab 10 Jahren. Das Bauspielzeug macht sich toll als Wohndeko. Grogus Arme, Kopf und Ohren lassen sich mit Einstellrädern in die gewünschte Pose bringen. Man kann die Figur in der Repulsorwiege ausstellen oder separat aufstellen. Die Star Wars Minifigur kommt auch mit spannendem Zubehör: Ein Sorgan-Frosch aus LEGO Steinen (Grogus Leibspeise), ein Schaltknauf und ein Keks, die man alle in die Hände von Grogu stecken kann.
Das Hauptmodell aus diesem Star Wars Set zum Sammeln, Bauen und Spielen wird durch die LEGO Figur in einer kleinen baubaren Repulsorwiege sowie durch eine Infotafel vervollständigt. Und schon ist der fröhliche Hingucker fertig gebaut!
Dem LEGO Star Wars Bauset liegt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bei. Schau dir aber auch unbedingt die LEGO Builder App an. Die intuitiven Funktionen in der App lassen dich 3D-Ansichten des Modells vergrößern und drehen, um dir ein besseres kreatives Erlebnis zu bieten.
Ausstattung: LEGO Star Wars Grogu in seiner Repulsorwiege: Erschaffe ein fantasievolles Ausstellungsstück zu Star Wars: The Mandalorian mit der baubaren Figur Grogu im Mittelpunkt des Bauspielzeugs Modell zum Bauen und Ausstellen mit vielen verspielten Details: Man kann Grogus Arme, Ohren und Kopf mit Einstellrädern in die gewünschte Pose bringen; Die Minifigur kann separat oder in der Repulsorwiege ausgestellt werden Spielset mit authentischem Zubehör: Dieses Fantasy Set beinhaltet einen Sorgan-Frosch aus LEGO Steinen, einen Schaltknauf und einen Keks, die man Grogu in die Hände stecken kann für noch mehr Spielspaß Erlebe spannende Abenteuer mit Grogu: Zu dem baubaren Hauptmodell gehört auch eine Infotafel auf einem Ständer mit Platz für die LEGO Figur Grogu im Minifigur-Maßstab in einer baubaren Repulsorwiege Perfektes Geschenk für Jungen, Mädchen und Fans: Dieses 1.048-teilige Bauset ist ein tolles Geschenk für Kinder ab 10 Jahren sowie für alle Sammler und Fans von Star Wars: The Mandalorian Intuitive Anleitung: Die LEGO Builder App nimmt dein Kind auf ein intuitives Bauabenteuer mit; Coole Funktionen lassen Kinder beim Bauen digitale 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen LEGO Star Wars Sets für Fans jeden Alters: Die separat erhältlichen LEGO Star Wars Sets zum Sammeln und Bauen lassen Kinder und erwachsene Fans klassische Filmszenen nachspielen, neue Geschichten darstellen und die gebauten Modelle ausstellen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Grogu™ in seiner Repulsorwiege · Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · LEGO Teile: 1048 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 10 Jahre | LEGO Teile: | 1048 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Grogu™ in seiner Repulsorwiege | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75403, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 57,63* | € 76,43* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,82* | € 77,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 62,54* | € 79,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 63,06* | € 79,99* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,34* | € 80,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|