| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y729041 Herst.-Nr.: 776537-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 2 Polzahl Gesamt: 6 Lieferumfang: Ohne Kontakte Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 26.65 mm | Länge: | 24.6 mm | Farbe: | rot | Breite: | 47.55 mm | Nennspannung: | 250 V/DC | Herst.-Teilenr.: | 776537-1 | Code: | A | Nennstrom: | 13 A | Bauform: | Stecker, gerade | Isolationsmaterial: | Thermoplastischer Kunststoff | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Anzahl Reihen: | 2 | Polzahl je Reihe: | 3 | Herstellerfarbe: | Rot | Industrieverpackung: | Nein | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Thermoplastischer Kunststoff | Produkt-Art: | Stiftgehäuse-Kabel | Polzahl Gesamt: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,85* | € 4,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,72* | € 4,76* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,14* | € 6,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,37* | € 6,53* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 25,57* | € 34,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|