Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 776537-1 BUCHSENGEHÄUSE, 3POS, 4.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134382
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776537-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Rastermaß: 4.5 mm
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihe AMPSEAL von AMP
  • Produktpalette: AMPSEAL
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 776537-1, 3134382, 313-4382
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    376
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,86*
    € 4,57*
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 4,14*
    € 6,19*
    1 Tag
    23
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,40*
    € 6,50*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,93*
    € 12,97*
    6 Tage
    23
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 25,48*
    € 35,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2035047-6
    ab € 3,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    776531-1
    ab € 1,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.