Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPSEAL16 Polzahl Gesamt 8 776532-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y725711
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776532-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
31.5 mm
Länge:
29.33 mm
Farbe:
rot
Breite:
36.8 mm
Nennspannung:
250 V/DC
Herst.-Teilenr.:
776532-1
Code:
A
Nennstrom:
13 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastischer Kunststoff
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
2
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Rot
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
8
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, TE Connectivity, AMPSEAL16, 726-6847, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,95*
1
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 3,97*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,29*
1 Tag
1011
1
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 6,03*
6 Tage
28
1
€ 6,99*
ab € 7,02*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2035047-7
ab € 8,70*
Zubehör
TE Connectivity
776538-1
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.