Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPSEAL16 Polzahl Gesamt 8 776532-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090011
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776532-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPSEAL16 Polzahl Gesamt 8 776532-1

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8

Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
Bauform: Buchse, gerade
Steckverbindersystem: automotive
Serie: AMPSEAL16
Polzahl je Reihe: 4
Polzahl Gesamt: 8
Stiftform: Rund
Nennstrom: 13 A
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Rot
Länge (Tiefe): 29.33 mm
Schutzart: IP6K9K
Nennspannung: 250 V/DC
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Farbe: rot
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
Höhe: 31.5 mm
Breite: 36.8 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Code: A
Anzahl Reihen: 2
Typ: AMPSEAL16
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Herst.-Teilenr.: 776532-1
Isolationsmaterial: Thermoplastischer Kunststoff
Industrieverpackung: Nein
Hersteller-Nr.: 776532-1
----------
Ausziehbares Patchkabel max. 1,50m Länge2 x RJ45 Steckverbinder, rotGemäß ISO/IEC 11801Kleines robustes Gehäuse mit Aufrollautomatik

Lieferumfang: Ohne Kontakte

Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, TE Connectivity, 776532-1, AMPSEAL16, 726-6847, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,95*
1
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 3,97*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,29*
1 Tag
1011
1
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 6,03*
Lager 1039
28
1
€ 6,99*
ab € 7,02*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2035047-7
ab € 8,70*
Zubehör
TE Connectivity
776538-1
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.