Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y717922 Herst.-Nr.: 1040 EAN/GTIN: 4001664910403 |
| |
|
| | |
| Tornado 2,0 m. Dynamischer Maxi-Parafoil Drachen, lenkbar. Segel aus Ripstop-Polyester. Komplett mit zwei Lenkspulen und Schnur. Größe: ca. 200 x 54 cm. Wind: 20 - 50 km/h. Geeignet ab 14 Jahren. Hinweise: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Weitere Informationen: | | Höhe: | 540 mm | Modell: | TORNADO 2,0 m | Empfohlenes Mindestalter: | 14 Jahre | Altersklasse: | ab 14 Jahre | Segelmaterial: | Ripstop-Polyester | Produkt-Art: | Sport-Lenkdrachen | Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): | 7 bft | Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): | 4 bft | Spannweite: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, TORNADO 2, 0 m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,50* | € 38,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,77* | € 38,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,85* | € 75,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|