Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y717912 Herst.-Nr.: 1081 EAN/GTIN: 4001664910816 |
| |
|
| | |
| Sportlenkdrachen XERO Loop. Flugspaß für Fortgeschrittene. Dynamische Drehungen. Komplett mit zwei Lenkspulen und Schnur. Größe: ca. 160 x 80 cm. Wind: 20 - 45 km/h. Geeignet ab 10 Jahren. Hinweise: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Weitere Informationen: | | Höhe: | 800 mm | Modell: | XERO LOOP | Empfohlenes Mindestalter: | 10 Jahre | Altersklasse: | ab 10 Jahre | Produkt-Art: | Sport-Lenkdrachen | Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): | 6 bft | Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): | 4 bft | Spannweite: | 1600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, XERO LOOP |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,76* | € 21,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,74* | € 42,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|