Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Einleiner Drachen FLAMINGO Spannweite (Details) 1150mm Windstärken-Eignung 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y717782
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1108
EAN/GTIN:
     4001664011087
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Kinderdrachen Flamingo. Segel aus PE-Folie. Größe: 115 x 63 cm. Komplett mit Wickelgriff und Schnur.
Wind: 20 - 40 km/h. Geeignet ab 4 Jahren.
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
630 mm
Modell:
FLAMINGO
Empfohlenes Mindestalter:
4 Jahre
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Segelmaterial:
PE-Folie
Produkt-Art:
Drachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
6 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
4 bft
Ausführung:
Einleiner
Spannweite:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, FLAMINGO, Kinder-Drachen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 6,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,66*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 12,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.