Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paul Günther Flamingo Einzelschnurdrachen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paul Günther Flamingo Einzelschnurdrachen
Paul Günther Flamingo Einzelschnurdrachen
Paul Günther Flamingo Einzelschnurdrachen
Paul Günther Flamingo Einzelschnurdrachen
Paul Günther Flamingo Einzelschnurdrachen
Paul Günther Flamingo Einzelschnurdrachen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86217305
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Das Schönste am Herbst: Man kann endlich wieder einen Drachen steigen lassen. Wenn die ersten Herbstwinde pfeifen, zieht es viele Kinder nach draußen. Sie können es kaum erwarten, bis die fliegenden Gesellen in die Luft gehen. Gerade die Kleinsten sind dann eifrig dabei und wollen ihren Spaß. Deshalb bauen wir Drachen, bei denen die Erfolgserlebnisse garantiert sind, auch schon für Nachwuchspiloten ab vier Jahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelschnurdrachen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Doppeldecker
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
630 mm
Breite
1150 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.