Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Meldeleuchte RGB 12 V, 24V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y714312
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9219016
EAN/GTIN:
     4064161149790
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte

Features:
Ausführung der Linse: flach
Farbe Der Linse: RGB
Gemeinsame Kathode
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Ausführung:
Flacher Kopf
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TC-9219016
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anschluss:
Draht
Einbau-Ø:
8 mm
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Herstellerfarbe:
RGB
Frontplatte max.:
8 mm
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 9,31*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,33*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 19,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.