Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 23170 Motorentstörfilter (L x B x H) 40 x 25 x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y706712
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     23170
EAN/GTIN:
     4048879018937
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Varistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
40 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
23170
Typ:
23170
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Frequenz (max.):
400 Hz
Montageart:
Steckbar
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Frequenz (min.):
10 Hz
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Motorentstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, murrelektronik motorentstörmodul, varistor, Murrelektronik, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 20,13*
€ 5,46*
ab € 16,35*
€ 22,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,49*
€ 22,86*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 23,68*
€ 3,90*
ab € 18,60*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.