Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 52003 Industrierelais Nennspannung: 24V DC/AC Schaltstrom (max.): 6A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y706402
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52003
EAN/GTIN:
     4048879027281
Suchbegriffe:
Eingangsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Länge:
70 mm
Breite:
6.2 mm
Mechanische Lebensdauer:
20000000 Schaltspiele
Nennspannung:
24 V DC/AC
Typ:
52003
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
6 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Besonderheiten:
mit Anzeige, LED
Abfallzeit:
15 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Relaismodul, murr elektronik industrierelais, industrierelais, Murrelektronik, relais, koppelrelais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,42*
€ 20,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 20,45*
€ 5,46*
ab € 17,04*
€ 23,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,38*
€ 23,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.