| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y703782 Herst.-Nr.: IN-PCSS EAN/GTIN: 7640144719432 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 mm | Länge: | 27 mm | Breite: | 24 mm | Gewicht: | 6 g | Typ: | IN-PCSS | Produkt-Art: | Leiterplattenverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,89* | € 4,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 3,23* | € 5,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 8,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,96* | € 8,40* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,11* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|