| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y690381 Herst.-Nr.: 4133110 EAN/GTIN: 4006825574173 |
| |
|
| | |
| Der Reifenfüllmesser Profi ist ein zuverlässiger Helfer bei der Befüllung und Überprüfung von Reifen. Das massiv gebaute Gerät verfügt über ein extra großes Manometer zur exakten Druckkontrolle. Dank Ablassventil lässt sich zu hoher Reifendruck kontrolliert und präzise auf das benötigte Niveau senken. Mit dem serienmäßig mitgelieferten Reifenfülladapter mit Zwillingsanschluss fällt das Befüllen von Autoreifen noch leichter. Features: Manometer Ventilstecker Gummischlauch Lieferumfang: 1x Reifenfüllmesser 1x Ventilstecker 1x Profireifenfülladapter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 500 g | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Druckluft-Reifenfüller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,91* | € 36,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,71* | € 36,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,93* | € 42,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,81* | € 45,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 41,48* | € 53,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|